Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffig gerändelt.
Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.
19,56 €/ Stückexkl. MwSt
22,89 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Schlüsselweite | 13 mm |
Anschlussmaß | 1/4 in |
Außendurchmesser | 17.8 mm |
Länge | 50 mm |
Gewicht | 56 g |