Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschl.-Einsatz 1/4" 13 mm 6kt.

  • ERIKS:23778290
  • Hersteller:40-13
Image 1
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4"

Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725, mit Kugelfangrille und griffig gerändelt.

Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.

Zur Liste hinzufügen

5,51 €/ Stückexkl. MwSt

6,45 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
13 mm
Anschlussmaß
1/4 in
Außendurchmesser
17.8 mm
Länge
23 mm
Gewicht
26 g