Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschl.-Einsatz 1/4" 11 mm 6kt.

  • ERIKS:23778288
  • Hersteller:40-11
Image 1
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4"

Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725, mit Kugelfangrille und griffig gerändelt.

Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.

Zur Liste hinzufügen

5,27 €/ Stückexkl. MwSt

6,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
11 mm
Anschlussmaß
1/4 in
Außendurchmesser
15.5 mm
Länge
23 mm
Gewicht
19 g