Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725, mit Kugelfangrille und griffig gerändelt.
Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.
6,85 €/ Stückexkl. MwSt
8,01 €inkl. MwSt
23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Schlüsselweite | 10 mm |
Anschlussmaß | 1/4 in |
Außendurchmesser | 14.3 mm |
Länge | 23 mm |
Gewicht | 17 g |