Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung.
Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.
6,08 €/ Stückexkl. MwSt
7,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Schlüsselweite | 8 mm |
Anschlussmaß | 1/2 in |
Außendurchmesser | 13 mm |
Länge | 38 mm |
Gewicht | 56 g |