Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung.
Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.
30,03 €/ Stückexkl. MwSt
35,14 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Schlüsselweite | 32 mm |
Anschlussmaß | 1/2 in |
Außendurchmesser | 42.4 mm |
Länge | 83 mm |
Gewicht | 461 g |