Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschl.-Einsatz 1/2" 30mm 6kt.

  • ERIKS:23778804
  • Hersteller:52-30
Image 1
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2"

Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung.

Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.

Zur Liste hinzufügen

10,32 €/ Stückexkl. MwSt

12,07 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
30 mm
Anschlussmaß
1/2 in
Außendurchmesser
39.7 mm
Länge
45 mm
Gewicht
186 g