Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschl.-Einsatz 1/2" 28mm 6kt.

  • ERIKS:23778802
  • Hersteller:52-28
Image 1
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2"

Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung.

Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.

Zur Liste hinzufügen

9,47 €/ Stückexkl. MwSt

11,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
28 mm
Anschlussmaß
1/2 in
Außendurchmesser
37.4 mm
Länge
45 mm
Gewicht
166 g