Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung.
Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.
12,30 €/ Stückexkl. MwSt
14,39 €inkl. MwSt
29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Schlüsselweite | 27 mm |
Anschlussmaß | 1/2 in |
Außendurchmesser | 36.2 mm |
Länge | 45 mm |
Gewicht | 161 g |