Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschl.-Einsatz 1/2" 24mm 12kt.lang

  • ERIKS:23778774
  • Hersteller:51-24
Image 1
Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2", lang

Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung.



Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.

Zur Liste hinzufügen

22,10 €/ Stückexkl. MwSt

25,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
24 mm
Anschlussmaß
1/2 in
Außendurchmesser
32 mm
Länge
83 mm
Gewicht
280 g