Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung.
Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.
8,24 €/ Stückexkl. MwSt
9,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Schlüsselweite | 23 mm |
Anschlussmaß | 1/2 in |
Außendurchmesser | 30.7 mm |
Länge | 42 mm |
Gewicht | 119 g |