Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschl.-Einsatz 1/2" 22mm 6kt.

  • ERIKS:23778795
  • Hersteller:52-22
Image 1
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2"

Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung.

Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.

Zur Liste hinzufügen

7,58 €/ Stückexkl. MwSt

8,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
22 mm
Anschlussmaß
1/2 in
Außendurchmesser
29.7 mm
Länge
42 mm
Gewicht
115 g