Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschl.-Einsatz 1/2" 19mm 6kt.

  • ERIKS:23778792
  • Hersteller:52-19
Image 1
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2"

Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung.

Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.

Zur Liste hinzufügen

9,45 €/ Stückexkl. MwSt

11,06 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
19 mm
Anschlussmaß
1/2 in
Außendurchmesser
26.2 mm
Länge
38 mm
Gewicht
80 g