Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung.
Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
7,28 €/ Stückexkl. MwSt
8,52 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Schlüsselweite | 18 mm |
Anschlussmaß | 1/2 in |
Außendurchmesser | 24.7 mm |
Länge | 38 mm |
Gewicht | 71 g |