Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschl.-Einsatz 1/2" 17mm 6kt.

  • ERIKS:23778790
  • Hersteller:52-17
Image 1
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2"

Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung.

Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.

Zur Liste hinzufügen

8,95 €/ Stückexkl. MwSt

10,47 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
17 mm
Anschlussmaß
1/2 in
Außendurchmesser
24 mm
Länge
38 mm
Gewicht
70 g