Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschl.-Einsatz 1/2" 16mm 12kt.lang

  • ERIKS:23778768
  • Hersteller:51-16
Image 1
Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2", lang

Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung.



Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.

Zur Liste hinzufügen

20,33 €/ Stückexkl. MwSt

23,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
16 mm
Anschlussmaß
1/2 in
Außendurchmesser
22.4 mm
Länge
83 mm
Gewicht
145 g