Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschl.-Einsatz 1/2" 14mm 12kt.lang

  • ERIKS:23778766
  • Hersteller:51-14
Image 1
Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2", lang

Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung.



Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.

Zur Liste hinzufügen

19,17 €/ Stückexkl. MwSt

22,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
14 mm
Anschlussmaß
1/2 in
Außendurchmesser
19.9 mm
Länge
83 mm
Gewicht
129 g