Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschl.-Einsatz 1/2" 14mm 12kt.

  • ERIKS:23778743
  • Hersteller:50-14
Image 1
Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2"

Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung.

Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Zur Liste hinzufügen

6,28 €/ Stückexkl. MwSt

7,35 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
14 mm
Anschlussmaß
1/2 in
Außendurchmesser
19.9 mm
Länge
38 mm
Gewicht
60 g