Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung.
Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.
6,47 €/ Stückexkl. MwSt
7,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Schlüsselweite | 13 mm |
Anschlussmaß | 1/2 in |
Außendurchmesser | 18.3 mm |
Länge | 38 mm |
Gewicht | 51 g |