Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschl.-Einsatz 1/2" 13mm 12kt.lang

  • ERIKS:23778765
  • Hersteller:51-13
Image 1
Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2", lang

Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung.



Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.

Zur Liste hinzufügen

18,48 €/ Stückexkl. MwSt

21,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
13 mm
Anschlussmaß
1/2 in
Außendurchmesser
18.3 mm
Länge
83 mm
Gewicht
122 g