Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschl.-Einsatz 1/2" 13mm 12kt.

  • ERIKS:23778742
  • Hersteller:50-13
Image 1
Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2"

Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung.

Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt

Zur Liste hinzufügen

6,47 €/ Stückexkl. MwSt

7,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
13 mm
Anschlussmaß
1/2 in
Außendurchmesser
18.3 mm
Länge
38 mm
Gewicht
60 g