Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschl.-Einsatz 1/2" 11mm 6kt.

  • ERIKS:23778784
  • Hersteller:52-11
Image 1
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2"

Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung.

Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.

Zur Liste hinzufügen

6,08 €/ Stückexkl. MwSt

7,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
11 mm
Anschlussmaß
1/2 in
Außendurchmesser
15.8 mm
Länge
38 mm
Gewicht
58 g