Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Standard-Flugzeugwartungs-Werkzeugsatz, 13205A Serie, Set von 131

  • ERIKS:23782421
  • Hersteller:13205A
Image 1
131 Werkzeuge
Zur Liste hinzufügen

2.734,27 €/ Stückexkl. MwSt

3.199,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
13205A
Typ
Standard Aircraft Maintenance Tool Set
Set-Ausführung
1 Doppelmaulschlüssel-Satz in Rolltasche, 16 Kombinationsschlüssel, 6 Doppelringschlüssel, 1 verstellbarer Schraubenschlüssel, 1 Vierkant-Adapter 3/8", 1 Steckschlüsselsatz 1/4", 6 Schlitz-Bits 1/4", 4 PHILLIPS®-Bits 1/4", 6 TRI-WING®
Gesamtzahl der Werkzeuge
131
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Anzahl Führungsbohrer
0
Anzahl Gabelschlüssel
21
Anzahl Heißluftgebläse
0
Anzahl Holzbohrer
0
Anzahl HSS-Spiralbohrer
0
Anzahl Kabelschneider
0
Anzahl Koaxial-Werkzeuge
0
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH
3
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PZ
0
Anzahl Lochsägen
0
Anzahl LWL-Konfektionierungswerkzeuge
0
Anzahl Randversenker
0
Anzahl Ringschlüssel
22
Anzahl Schlitz-Schraubendreher
3
Anzahl Steckeinsätze
0
Anzahl Stecknüsse
0
Anzahl Steckschlüssel
21
Anzahl Steinbohrer
0
Anzahl Stufenbohrer
0
Anzahl Torx-Schraubendreher
0
Anzahl Feilen
4
Anzahl Messgeräte
2
Verpackung
Beutel
Gewicht
10.01 kg
Typ
Standard-Flugzeugwartungs-Werkzeugsatz