4.247,32 €/ Stückexkl. MwSt
4.969,36 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 13200A |
Typ | Standard Aircraft Maintenance Tool Set |
Set-Ausführung | 1 Doppelmaulschlüssel-Satz im Rolltasche, 21 Kombinationsschlüssel, 9 Doppelringschlüssel, 1 verstellbarer Schraubenschlüssel, 1 Steckschlüsselsatz 1/4", 1 Vierkantantrieb-Adapter, 1 Bit-Feinzahnknarre 1/4", 4 lange Stecknüsse mit Doppel-Sechsk |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 159 |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Nein |
Anzahl Führungsbohrer | 0 |
Anzahl Gabelschlüssel | 34 |
Anzahl Heißluftgebläse | 0 |
Anzahl Holzbohrer | 0 |
Anzahl HSS-Spiralbohrer | 0 |
Anzahl Kabelschneider | 1 |
Anzahl Koaxial-Werkzeuge | 0 |
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH | 3 |
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PZ | 0 |
Anzahl Lochsägen | 0 |
Anzahl LWL-Konfektionierungswerkzeuge | 0 |
Anzahl Randversenker | 0 |
Anzahl Ringschlüssel | 30 |
Anzahl Schlitz-Schraubendreher | 3 |
Anzahl Steckeinsätze | 0 |
Anzahl Stecknüsse | 0 |
Anzahl Steckschlüssel | 34 |
Anzahl Steinbohrer | 0 |
Anzahl Stufenbohrer | 0 |
Anzahl Torx-Schraubendreher | 0 |
Anzahl Feilen | 0 |
Anzahl Messgeräte | 0 |
Verpackung | Beutel |
Gewicht | 16 kg |
Typ | Standard-Flugzeugwartungs-Werkzeugsatz |