Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Stahlwille 96838768

  • ERIKS:23782390
  • Hersteller:96400801
Image 1
Zur Liste hinzufügen

197,89 €/ Stückexkl. MwSt

231,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
TCS 1202
Typ
L-Key Bit Set
Anzahl Bits gesamt
21
Anzahl Bits PH
3
Anzahl Bits PZ
3
Anzahl Bits Torx
8
Anzahl Bits Innensechskant
3
Set-Ausführung
1 Bit-Box Nr. 1202: 1 Bithalter, SL0,6 x 3,5; 0,8 x 4,0; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm, PH1;2;3, PZ1;2;3, T15;20;25;30, T BO20;25;30, INHEX 4;5;6 mm, 21-teilig, 1 Bithalter 1/4" Nr. 4000: L. 190 mm, 1 TORX® Winkelschraubendreher-Satz Nr. 10766/8: T9; T10;
Gesamtlänge
350 mm
Mit Handgriff
Ja
Verpackung
Kiste
Höhe
45 mm
Gewicht
863 g
Breite
175 mm