48,50 €/ Stückexkl. MwSt
56,75 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 6700 |
Typ | Combination Plier |
Länge | 180 mm |
Griffausführung | 2-Komponenten |
Material | Stahl |
Länge der Backen | 38 mm |
Kopfbreite | 26 mm |
Kopfhöhe | 11.5 mm |
Oberflächenschutz | Verchromt |
Oberflächenbehandlung | Verchromt |
Geschmiedet | Ja |
Griffüberzug | 2-Komponenten |
Greiffläche | Fein |