65,50 €/ Stückexkl. MwSt
76,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 6721 VDE |
Typ | VDE heavy-duty side cutters |
Serie | 6721 VDE |
Typ | VDE-Kraft-Seitenschneider |
Länge | 180 mm |
Material | Stahl |
Form | Kompakter Kopf |
Isoliert | Ja |
Schutzisoliert 1000 V | Ja |
VDE geprüft | Ja |
Kopfbreite | 30 mm |
Kopfhöhe | 12 mm |
Oberflächenschutz | Verchromt |
Gewicht | 300 g |