25,18 €/ Stückexkl. MwSt
29,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 3117-3119 |
Typ | Bit Adapter |
Standard | DIN 3126 / ISO 1173, DIN 3121 / ISO 1174-2 |
Gewicht | 0.034 kg |
Höhe | 15 mm |
Länge | 50 mm |
Ausführung | 3119 |