71,50 €/ Stückexkl. MwSt
83,66 €inkl. MwSt
17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 1202 |
Typ | Bit Box |
Anzahl Bits gesamt | 20 |
Anzahl Bits PH | 3 |
Anzahl Bits PZ | 3 |
Anzahl Bits Torx | 7 |
Anzahl Bits Innensechskant | 3 |
Anzahl Bits Zweiloch | 3 |
Mit Magnethalter | Ja |
Set-Ausführung | 1 Bithalter mit Schnellwechselfutter und Magnet, 3 Bits PHILLIPS®: PH1; PH2; PH3, 3 Bits POZIDRIV®: PZ1; PZ2; PZ3, 4 Bits Schlitz: 0,6 x 3,5; 0,8 x 4,0; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm, 4 Bits TORX®: T15; T20; T25; T30, 3 Bits TORX® mit Bohrung: T20; T25; T30, 3 |
Gesamtlänge | 120 mm |
Mit Handgriff | Ja |
Verpackung | Kunststoffbox |
Höhe | 33 mm |
Breite | 60 mm |
Gewicht | 222 g |