Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Stahlwille 11300/1

  • ERIKS:14675372
Image 1
Zur Liste hinzufügen

205,00 €/ Stückexkl. MwSt

239,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
11300
Typ
Bearing Puller
Serie
11300
Typ
Gleitschlaghammer
Spannweite
90 mm
Spanntiefe
100 mm
Spannweite (Innenabziehen)
von 70 bis 140 mm
Max. Spannweite (Außenabziehen)
90 mm
Anzahl Arme
3
Umdrehbare Arme
Ja
Max. Zugkraft
3 t
Gewindemaß (Angabe)
M14 x 1.5 x 140
Geeignet für Gewindedurchmesser
M14 x 1
Hakenfußbreite
22 mm
Hakenfußtiefe
12 mm
Hakenfußstärke an der Spitze
3 mm
Schlüsselweite
17 mm
Skaleneinteilung
Nein
Gewicht
1400 g
Ausführung
11300