Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Stahlwille 11060N-6 innenauszieher

  • ERIKS:23781313
  • Hersteller:11060N-6
Image 1
Zum Ausziehen von Kugellagern, Kugellageraußenringen und Buchsen, verzinkt; zu verwenden mit der Gegenstütze No 11061 und dem Gleitschlaghammer No 11062; auch dicht an der Wand sitzende Lager werden durch die optimale Spannwirkung sicher erfasst.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Spannweite
46-58 mm
Gewicht
558 g