Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Stahlwille 11042N-1 polklemmenabzieher

  • ERIKS:23781321
  • Hersteller:11042N-1
Image 1
dreiarmig, mit selbstzentrierender Schnellspannung und automatischer Greifnachstellung, verzinkt; zum Abziehen von Batteriepolklemmen, kleinen Kugellagern, Riemenscheiben usw.; bei einsetzendem Spindeldruck umklammern die Abzieharme mit automatisch steigender Kraft das abzuziehende Werkstück; durch kompakte Baumaße und schlanke Haken besonders geeignet für die Autoelektrik, Druckluftinstandsetzung und ähnliche Anwendungsgebiete.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Spannweite
60 mm
Spanntiefe
45 mm
Anzahl Arme
3