Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Stahlwille 10768-3K-6 schraubendreher

  • ERIKS:14472005
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

23,50 €/ Stückexkl. MwSt

27,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
10768
Typ
Hexagonal Screwdriver
Klingenlänge
200 mm
Material
Chromlegierter Stahl
Schlüsselweite
6 mm
Gesamtlänge
228 mm
Material Griff
2-Komponenten