Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Stahlwille 10768-2K-5 schraubendreher

  • ERIKS:14482365
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

21,90 €/ Stückexkl. MwSt

25,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
10768
Typ
Hexagonal Screwdriver
Klingenlänge
200 mm
Material
Chromlegierter Stahl
Schlüsselweite
5 mm
Gesamtlänge
227 mm
Material Griff
2-Komponenten