374,22 €/ Stückexkl. MwSt
437,84 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | TCS |
Typ | Parallel pin punches |
Set-Ausführung | 2 Flachmeißel Nr. 102: B. 23; 23; L. 200; 300 mm1 Kreuzmeißel Nr. 103: B. 17; L. 150 mm1 Körner Nr. 105: Ø 10 mm5 Splinttreiber Nr. 108: Ø 3; 4; 5; 6; 8 mm2 Schlosserhämmer Nr. 10961: 500; 800 g1 Schonhammer Nr. 10959: Ø 40 mm1 Dichtungsschaber Nr. 12718 |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 13 |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Nein |
Gewicht | 4.452 kg |
Typ | Splinttreiber |
Höhe | 40 mm |
Länge | 350 mm |
Breite | 530 mm |
Anzahl Meißel und Punzen | 9 |
Anzahl Hämmer | 3 |