Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Splinttreiber mit fuehrungshuelse 109/7

  • ERIKS:23781190
  • Hersteller:109/7
Image 1
Mit Führungshülse.
Zur Liste hinzufügen

12,40 €/ Stückexkl. MwSt

14,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Typ
Splinttreiber
Durchmesser Spitze
3.9 mm
Länge
100 mm
Durchmesser
9 mm
Gewicht
27 g