Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Splinttreiber mit fuehrungshuelse 109/5

  • ERIKS:23781188
  • Hersteller:109/5
Image 1
Mit Führungshülse.
Zur Liste hinzufügen

12,40 €/ Stückexkl. MwSt

14,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Typ
Splinttreiber
Durchmesser Spitze
2.8 mm
Länge
97 mm
Durchmesser
7 mm
Gewicht
19 g