Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Splinttreiber mit fuehrungshuelse 109/3

  • ERIKS:23781186
  • Hersteller:109/3
Image 1
Mit Führungshülse.
Zur Liste hinzufügen

12,40 €/ Stückexkl. MwSt

14,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Typ
Splinttreiber
Durchmesser Spitze
1.8 mm
Länge
86 mm
Durchmesser
6 mm
Gewicht
12 g