Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Spezial-steckschluesseleinsatz lang 1/2" - 25/32"

  • ERIKS:23998143
  • Hersteller:51AP-25/32
Image 1
Lang, tief ausgebohrt, HPQ-Hochleistungsstahl, brüniert. Für die Bremsen am A320/A321.
Zur Liste hinzufügen

108,96 €/ Stückexkl. MwSt

127,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
14 mm
Anschlussmaß
1/2 in
Außendurchmesser
28 mm
Länge
80 mm
Gewicht
182 g