Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Spezial-Ringschlüssel, 1023 Serie, 60 mm WD

  • ERIKS:23779910
  • Hersteller:1023
Image 1
Einseitig, Schaft abgewinkelt, SW 13 mm, zum Betätigen der Befestigungsschrauben an der Einspritzpumpe.
Zur Liste hinzufügen

22,18 €/ Stückexkl. MwSt

25,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
1023
Typ
Special Ring Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
60 mm
Typ
Spezial-Ringschlüssel
Gewicht
67 g