52,36 €/ Stückexkl. MwSt
61,26 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 732aG/10 |
Typ | Ring Insert Tool |
Schlüsselweite | 3/8 in |
Anschlussmaß | 9 x 12 in |
Außendurchmesser | 14.9 mm |
VDE geprüft | Nein |
Zwölfkanteinsatz | Ja |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | HPQ Hochleistungsstahl |
Gewicht | 42 g |
Ausführung | Inch |