58,52 €/ Stückexkl. MwSt
68,47 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 732aG/10 |
Typ | Ring Insert Tool |
Schlüsselweite | 1/4 in |
Anschlussmaß | 9 x 12 in |
Außendurchmesser | 10.4 mm |
VDE geprüft | Nein |
Zwölfkanteinsatz | Ja |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | HPQ Hochleistungsstahl |
Gewicht | 28 g |
Ausführung | Inch |