Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Spezial-ring-einsteckwerkzeug 9x12 - 1/2"

  • ERIKS:23780842
  • Hersteller:732AG/10-1/2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel. Dieses Einsteckwerkzeug hat das gleiche Stichmaß wie die Einsteckknarre
No 725L/5 und das Vierkant-Einsteckwerkzeug No 734L/5, HPQ-Hochleistungsstahl, brüniert.
Zur Liste hinzufügen

60,83 €/ Stückexkl. MwSt

71,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
732aG/10
Typ
Ring Insert Tool
Schlüsselweite
1/2 in
Anschlussmaß
9 x 12 in
Außendurchmesser
19 mm
VDE geprüft
Nein
Zwölfkanteinsatz
Ja
Ausführung funkenarm
Nein
Material
HPQ Hochleistungsstahl
Gewicht
58 g
Ausführung
Inch