Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Sechskantschraubendreher mit T-Griff - 4mm

  • ERIKS:23780211
  • Hersteller:10768-2K-4
Image 1
Mit 2-Komponenten-Quergriff, für Innensechskantschrauben, mit zwei Abtrieben, Chrom-Vanadium, mattverchromt, schwarze Spitze.
Zur Liste hinzufügen

17,09 €/ Stückexkl. MwSt

20,00 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Ausführung
metrisch
Schlüsselweite
4 mm
Länge
150 mm
Gewicht
51 g
Alternativen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden