1,62 €/ Stückexkl. MwSt
1,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 10760a |
Typ | Hex L-Key |
Ausführung | Inch |
Kugelkopf | Nein |
Schlüsselweite | 1/8 in |
Länge | 66 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Mit Zentrierstift | Nein |
Mit Loch | Nein |
Antidiebstahlausführung | Nein |
Isoliert | Nein |
VDE geprüft | Nein |
Typ | Sechskant-L-Schlüssel |
Gewicht | 5 g |
Länge kurzer Schenkel | 23 |