Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Schwerlast-Ringschlüssel, 5-90 Serie, Chromlegierter Stahl, 1100 mm LG, 140 mm WD

  • ERIKS:23780025
  • Hersteller:5-90
Image 1
Ohne Handgriff, Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

489,72 €/ Stückexkl. MwSt

572,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
5-90
Typ
Heavy Duty Ring Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
140 mm
Typ
Schwerlast-Ringschlüssel
Länge
1100 mm
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
5238 g
Oberflächenschutz
Verchromt