Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Schwerlast-Ringschlüssel, 5-85 Serie, Chromlegierter Stahl, 1075 mm LG, 125 mm WD

  • ERIKS:23780024
  • Hersteller:5-85
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ohne Handgriff, Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

265,65 €/ Stückexkl. MwSt

310,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
5-85
Typ
Heavy Duty Ring Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
125 mm
Typ
Schwerlast-Ringschlüssel
Länge
1075 mm
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
3648 g
Oberflächenschutz
Verchromt