Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Schwerlast-Ringschlüssel, 5-80 Serie, Chromlegierter Stahl, 1075 mm LG, 125 mm WD

  • ERIKS:23780023
  • Hersteller:5-80
Image 1
Ohne Handgriff, Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
5-80
Typ
Heavy Duty Ring Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
125 mm
Typ
Schwerlast-Ringschlüssel
Länge
1075 mm
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
3745 g
Oberflächenschutz
Verchromt