Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Schwerlast-Ringschlüssel, 5-50 Serie, Chromlegierter Stahl, 920 mm LG, 76 mm WD

  • ERIKS:23780017
  • Hersteller:5-50
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ohne Handgriff, Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
5-50
Typ
Heavy Duty Ring Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
76 mm
Typ
Schwerlast-Ringschlüssel
Länge
920 mm
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
1426 g
Oberflächenschutz
Verchromt