Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Schwerlast-Ringschlüssel, 5-41 Serie, Chromlegierter Stahl, 750 mm LG, 62 mm WD

  • ERIKS:23780014
  • Hersteller:5-41
Image 1
Ohne Handgriff, Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

78,93 €/ Stückexkl. MwSt

92,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
5-41
Typ
Heavy Duty Ring Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
62 mm
Typ
Schwerlast-Ringschlüssel
Länge
750 mm
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
910 g
Oberflächenschutz
Verchromt